Beli speaker mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. REDRAGON Gaming Speaker Red Light Stentor (Speaker Komputer)
    Mulai

    Rp219.900

    REDRAGON Gaming Speaker Red Light Stentor (Speaker Komputer)
    Deskripsi:
    Rock it up and Save Your Desk Space!A Compact design 2.0 PC speakers fit on any tight desktopStereo Core For Extreme MediaFull range 2.0 channel stereo core with upgraded sound driver will get you fully covered and move the media scene to your room.Classic Volume KnobPlug it, play it, whirl it, easily get hyped with three simple steps.
    atribut:
    • Maximum Power: 5Wx2
  2. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  3. SADA Active Speaker Stereo 2.1 with Subwoofer & USB Power (Speaker Aktif)
    Mulai

    Rp149.900

    SADA Active Speaker Stereo 2.1 with Subwoofer & USB Power (Speaker Aktif)
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan pengeras suara yang hadir dengan satu buah subwoofer serta dua buah pengeras suara satelit, guna menghasilkan suara yang dahsyat. Pengeras suara jenis ini kerap disebut sebagai speaker multimedia 2.1, sangat cocok digunakan untuk mendengarkan musik, menonton film, bermain gim dan lainnya.
    atribut:
    • Power (W): 3
    • Connection Size (mm): AUX 3.5
    • Dimensions Subwoofer (mm): 96x116x128
    • Dimensions Speaker (mm): 60x60x70
    • Color: Black
  4. UNITECH Speaker Kabel Echo
    Mulai

    Rp85.900

    UNITECH Speaker Kabel Echo
    Deskripsi:
    - Tipe Echo Wave series- Bass mantap dan suara jernih- Model simpel dan elegan- Bisa dipakai untuk main game atau dengar musik- Dilengkapi dengan lampu LED RGB - Speaker menggunakan colokan Aux 3.5mm- USB port untuk power speaker- Bisa digunakan untuk semua device yang menggunakan colokan aux 3.5mm- Plug and play- Dilengkapi dengan tombol untuk pengaturan volume speaker- Colokan USB berfungsi sebagai power untuk speaker
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.2
    • Color: Hitam
    • Distortion (kHz): 80-20K ±1%
    • Frequency Response (Hz): 20 to 20K
    • Maximum Power (W): 3.5
    • Power (V): USB 5 DC
    • SN Ratio (dB): >58
    • Speaker Diameter (mm): 52
    • Speaker Impedance (ohm): 4
    • Speaker Power (W): 3 x2
    • Speaker System: Speaker 2.0
  5. Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
  6. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  7. Polytron Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp769.900

    Polytron Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Bluetooth Speaker Multimedia Audio, dengan konektivitas lengkap (USB, SD Card/MMC, Aux, Line Input) dan suara berkualitas khas Polytron dilengkapi fitur Bazzoke agar bass semakin mantap. Kualitas suara tidak perlu diragukan lagi, Polytron Rajanya Audio.
  8. Niko Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp129.900

    Niko Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Isi dalam Box :1 unit speaker MOVI.41 pcs remote 1 pcs cable aux1 pcs cable charger1 pcs buku petunjuk dan kartu garansi
  9. TOA Speaker Satelite System (Speaker komputer)
    Mulai

    Rp6.999.900

    TOA Speaker Satelite System (Speaker komputer)
    Deskripsi:
    Designed for indoor use, the ZS-BS301B is a 2-way speaker system featuring high power handling. It consists of a subwoofer and 4 satellite speakers. The subwoofer is equipped with two 16 cm cone speakers and each satellite speaker equipped with one 8 cm cone speaker. The subwoofer can be installed on a floor or to a wall, and the satellite speaker can be installed to a wall or ceiling.
    atribut:
    • Sensitivity (dB): 81 (1 W, 1 m) x2 channels
    • Product Composition: Subwooferx1, Satellite speakerx4
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 4 x2 channels
    • Frequency Response (Hz): 40-20000 x2 channels
    • Power Handling Capacity (W): Continuous program: 160 x2 channels; Continuous pink noise: 80 x2 channels
  10. REDRAGON Gaming Speaker RGB Anvil (Speaker Komputer)
    Mulai

    Rp289.900

    REDRAGON Gaming Speaker RGB Anvil (Speaker Komputer)
    Deskripsi:
    1. Touch 8 light modes2. Power on off / Volume Control3. USB + 3.5mm4. Power Input : 5V5. Speaker RMS : 3Wx26. Speaker Unit Size : 2inch x 27. Frequency : 160Hz~20KHz8. Signal to noise ratio : ≥60db9. Product size : 82 x 96 x180 mm10. Materials: Plastic
    atribut:
    • Power Input (V): 5
    • Speaker RMS: 3Wx2
    • Speaker Unit Size (inch): 2inx2
    • Frequency (Hz): 160-20000
    • Signal to Noise Ratio (dB): ≥60
    • Dimensions (mm): 82x96x180
    • Material: Plastic
  11. TOA Horn Paging Speaker
    Mulai

    Rp369.900

    TOA Horn Paging Speaker
    Deskripsi:
    The ZH-610S is a compact, highly intelligible speaker suited to public address announcement applications. Its external speaker component finished with powder coating, and stainless steel bracket and screws ensure the unit's weatherproof capability.
  12. Taffware Mini Outdoor Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp54.900

    Taffware Mini Outdoor Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Speaker C6 ini didesign untuk digunakan pada situasi outdoor berkat design yang tangguh dan waterproof. Menggunakan teknologi bluetooth terbaru yaitu Bluetooth 3.0 sehingga dapat terhubung ke smartphone dengan cepat dan kualitas audio yang dihasilkan sangat baik
    atribut:
    • Impedance (ohm): 4
    • Sensitivity (dB): 90 dB
    • Etc: Speaker Aktif
    • Frequency Response (Hz-kHz): 120 - 22
    • Battery Capacity (mAh): 500
    • Diameter (cm): 8.7
    • Drivers (mm): 45
    • Input (V/mA): DC 5 / 600
    • Thickness (cm): 3.5
    • Total Output Power (W): 5
  13. Joyko Tas Laptop
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Joyko Tas Laptop
    Deskripsi:
    Tas Laptop Jinjing Laptop Case Joyko LTC-101 14-15 inch
    atribut:
    • Laptop Size (inch): 14-15
    • Front Pocket Storage: 2
    • Material: Waterproof and Shockproof
Daftar Harga speaker mini Terbaru October 2026
REDRAGON Gaming Speaker Red Light Stentor (Speaker Komputer)Rp219.900
Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.999.900
SADA Active Speaker Stereo 2.1 with Subwoofer & USB Power (Speaker Aktif)Rp149.900
UNITECH Speaker Kabel EchoRp85.900
Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)Rp2.799.900
Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)Rp2.199.900
Polytron Speaker (Pengeras Suara)Rp769.900
Niko Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp129.900
TOA Speaker Satelite System (Speaker komputer)Rp6.999.900
REDRAGON Gaming Speaker RGB Anvil (Speaker Komputer)Rp289.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)